サイドアラーム

(2件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード21481366 品番TA005-11-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,760
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

圧電式連続音アラーム

仕様耐雨性可 質量(g)70 周波数(Hz)2400±200 定格電圧(V)DC12〜24 定格電流(A)0.05以下 取付穴Φ8.5 音圧レベル(dB)90±6 発音体セラミック(連続)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21481366 TA005-11-M 35722556 TA005-11 サイドアラーム YEC サイドアラーム YEC 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35722556
2016-05-24
用途:
エブリィバンHBD-DA17Vにブザーアンサーバックのブザー交換のために購入した。
西山設備工業所 様 (建設業・工事業)

元々、ウインカーによるアンサーバックしかなかったので、MonotaROでブザーアンサーバックキットを買ったが、ブザーが非防水のため、社内に設置したものの、車外では聞き取りにくいので、本品をボンネット内に設置した。音色はGood!音量は、夜中の住宅街では気が引けるかもしれないが、スーパーの駐車場や当方のような田舎では、問題ない程度と思う。

1人が参考にしています
対象商品:
35722556
2012-10-05
用途:
水稲コンバインのバックアラームに使用
農・林・水産業

水稲コンバインの純正アラームの音量が小さく聞き難い状態でした、サイドアラームに交換したところ音量はアップしたのですが音色がソフトなので警告音としてはやや不満です、軽トラ等の純正バックアラームの音色の方が警告音としては良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする