※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FESTOOL
FESTOOLの 手研磨
FESTOOLの 研磨シート
FESTOOLの 布ペーパー
グラナットソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21481443
品番
497096
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
仕上がり相当番手
400
用途
下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、クリアコート(特にVOC)に
トラスコ品番
760-2219
幅(mm)
115
質量(kg)
1
色
スカイブルー
長さ(m)
25
基材
フォーム