FESTOOL
FESTOOLの 運搬機器
FESTOOLの 運搬台車
FESTOOLの コンテナキャリー
シスロール SYS-Role.
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21481538
品番
498660
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
システナー用台車で大型キャスター・小物トレー付で保管や移動に便利です。
トラスコ品番
760-2570
材質
プラスチック
幅(mm)
600
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
440
耐荷重(kg)
100