LED ワークライト 電動フォークリフト対応

(10件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 定格電圧(V)DC12-48 注文コード21481777 品番ML-31-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。

仕様ノイズ対策 形状 幅(mm)114 高さ(mm)137 質量(g)440 奥行(mm)45 定格電力(W)24 定格電圧(V)DC12-48 入力電圧(V)DC12-48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×137×45 発光色 光源LED 最大消費電力(W)24 色温度(K) 防塵防水性能IP67 照射モードスポットタイプ 光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個) 照射角30° LED使用数(個)8 電球の種類LED
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21481777 ML-31-M 23575844 ML-31 LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23575844
2022-02-14
用途:
メンテナス
株式会社江戸屋商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電動車で、フォークリフトリフトでは、ないのですが、特殊車の補修に使用しましたが、最適でした。

対象商品:
52962543
2019-07-28
用途:
トラックの作業灯に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前にも使っておりました。明るさは申し分ないです。
あとは、どの位持つかで、耐震性がもっと向上したらなと思います。

対象商品:
52962543
2018-03-30
用途:
トラックのライト
振興産業株式会社 様 (運輸・通信業)

ほかのお店よりお安くて、まとめ買いさせていただきました。

対象商品:
52962543
2018-01-30
用途:
トラクターの除雪作業灯に利用しました

1灯でもすごく明るくばっちりでした。取り付けも簡単で助かりました

対象商品:
52962543
2017-12-05
用途:
トラックのタイヤ灯に使用

明るさは十分です。ボディーは金属製なので安心です。レンズの耐久性がどれ位かです。

対象商品:
52962543
2018-08-28
用途:
夜の作業時に安全の為使用
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に明るく見やすい。もう少し価格をお安くお願いします。

対象商品:
52962543
2017-07-01
用途:
フォークリフトの前方照明

電球タイプをLEDにしたかったのですが、純正品は高額なので試しました。
フォークリフトの48Vに対応するライトは少なく、この単価は助かります。
(ニチユ製カウンターフォークへの)取り付けも問題なく、
明るさは片目でも十分な程です。

対象商品:
52962543
2018-05-17
用途:
トヨタリーチフォーク二取り付けました

最初取り付け後3ヶ月で片方が転倒しなくなり新品交
その後1が月余りで又付かなくなり交換しました。
本当に48V対応なのでしょうか?
他のNET通販と比べても割高なので出来れば不良交換お願いしたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする