曜日別特売
5220-05 キットテスタ 西澤電機計器製作所 21482107

5220-05 キットテスタ 西澤電機計器製作所 21482107
5220-05 キットテスタ 西澤電機計器製作所 21482107
5220-05 キットテスタ 西澤電機計器製作所 21482107

キットテスタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21482107品番5220-05
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電気の基礎知識を学びながら自分で組み立てられるテスタです。

用途
研修用に
直流電圧(V)300交流電圧(V)600抵抗(Ω)2M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×39×136質量(g)240電源単3乾電池(R6P)×1本(付属)幅(mm)92奥行(mm)39高さ(mm)136トラスコ品番767-3124直流電流(A)0.3抵抗(MΩ)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21482107
2023-03-05
用途: 家電の修理に必要
野村新聞店

高校生の時にやっぱりキットで組み立てたことがあるので
またやってみようかとw
昔と違う所 老眼でメガネと虫眼鏡でカラーコード見る羽目に・・・
面白かったです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする