ANEX
ANEXの ソケット/ソケットレンチ
ANEXの ソケットレンチセット
コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
21482195
品番
525-10B
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
超短ビット(全長19mm)採用です。
52枚ギアで回転ロスが少ないです。
差込角(mm)
6.35
用途
狭い箇所でのねじ回し作業に
トラスコ品番
764-7565
セット内容
(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8
材質
アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼
全長(mm)
107
質量(g)
94