※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハスクバーナ
ハスクバーナの 切断
ハスクバーナの ダイヤモンドカッター
乾式ダイヤ420 14” 30.5穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21482213
品番
525355123
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
外径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3.2
用途
パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に
仕様
乾湿兼用
トラスコ品番
493-5683
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒
質量(kg)
1.85
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
付属リング穴径(Φmm)
20、22、25.4
チップ高さ(mm)
8.0
注意
※アスファルトや鉄の切断には適していません。