ケーブルキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21482222 品番 52962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様C-9連結式ケーブル6本63010、63055、52817、59230、59210、84325、59205のセット トラスコ品番495-1328 適合機種K-50 セット内容C-916mm×3.1m連結式ケーブル6本、ケーブルキャリヤー:A-10、カップリングピンキー:A-13、リアガイドホース:A-14-10、リジッド配水管清掃機用ミット(左手用):A-1、先端ツール:T-206/T-215/T-231、ピンキー:A-13、ファンネルオーガー:T-206、4枚刃カッタ:T-215、H-D”C”カッタ:T-231 質量(kg)16.8 モデルA-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする