シリーズモンプチ
カロリー(kcal)約392/100g
原材料白身魚、チキン、米、チキンミール、牛脂、えんどう豆でんぷん、大麦、コーングルテン、たんぱく加水分解物、キャッサバ粉、モルトエキス、ぶどう糖、酵母、ツナパウダー、えびパウダー、かにパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール
栄養成分粗たん白質:29%以上、粗脂肪:15%以上、粗繊維:4%以下、粗灰分:9%以下、水分:8%以下