※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

541045 マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN 21482423 541045 マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN 21482423 541045 マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN 21482423

マイクロブラシ 砥粒入ナイロン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)2.2 トラスコ品番766-4273 注文コード21482423 品番541045
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は軸径・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

細い穴の内径用バリ取りに最適です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

軸径(Φmm)2.2 トラスコ品番766-4273 全長(mm)125 質量(g)3 適合内径(Φmm)4.2 用途チューブや配管等のバリ取り作業に 砥粒シリコンカーバイド 材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン ブラシ長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする