※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの ネジリブラシ
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21482466
品番
541083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
細い穴の内径用バリ取りに最適です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
軸径(Φmm)
2.2
トラスコ品番
766-4303
全長(mm)
125
質量(g)
3
適合内径(Φmm)
4.8
用途
チューブや配管等のバリ取り作業に
砥粒
シリコンカーバイド
材質(ワイヤー部)
砥粒入ナイロン
ブラシ長(mm)
25