※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

54120130 マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN 21482518 54120130 マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN 21482518 54120130 マイクロブラシ 砥粒入ナイロン LESSMANN 21482518

マイクロブラシ 砥粒入ナイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21482518 品番 54120130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

細い穴の内径用バリ取りに最適です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

軸径(Φmm)3.7 トラスコ品番766-4346 全長(mm)125 質量(g)8.2 適合内径(Φmm)13.0 用途チューブや配管等のバリ取り作業に 砥粒シリコンカーバイド 材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン ブラシ長(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする