モンプチ バッグ 毛玉ケア5種ブレンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(600g) 注文コード21482590 品番12529112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

香ばしい風味、カリッとした食感、そして一口ごとに食材の美味しさが広がります。厳選したかつお、まぐろ、鯛、海藻、大麦の5種の食材を絶妙にブレンド。天然の食物繊維を含む海藻や大麦などを使用し体内の毛玉を自然に排出するように配慮。

シリーズモンプチ カロリー(kcal)約350/100g 原材料穀類(小麦、コーングルテン、米、大麦、小麦たんぱく 等)、肉類(家禽ミール 等)、動物性油脂、たんぱく加水分解物、脱脂大豆、食物繊維、フィッシュパウダー(かつお、まぐろ、鯛、海藻)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、着色料(カラメル色素、カロテノイド色素)、アミノ酸類(タウリン) 栄養成分たんぱく質:32%以上、脂質:11%以上、粗繊維:7.5%以下、灰分:9%以下、水分12%以下
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする