FESTOOL
FESTOOLの 充電工具 本体
FESTOOLの 締付/穴あけ(充電工具)
FESTOOLの 充電式ハンマードリル
コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21482938
品番
564606J
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
バッテリー容量(Ah)
5.2
付属品
充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入り
トラスコ品番
760-2839
質量(kg)
2.38
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜1100
チャック
SDSプラスシャンク
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
70