※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの ネジリブラシ
マイクロブラシ 高張度鋼線
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21482956
品番
56532130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
軸径(Φmm)
3.8
用途
チューブや配管等のバリ取り作業に
トラスコ品番
752-1561
全長(mm)
90
質量(g)
9
適合内径(Φmm)
13
材質(ワイヤー部)
高張度鋼
ブラシ長(mm)
25