※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの ネジリブラシ
マイクロブラシ 高張度鋼線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
752-1570
注文コード
21482965
品番
56532160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
軸径(Φmm)
3.8
用途
チューブや配管等のバリ取り作業に
トラスコ品番
752-1570
全長(mm)
90
質量(g)
10
適合内径(Φmm)
16
材質(ワイヤー部)
高張度鋼
ブラシ長(mm)
25