モンプチ プチリュクスパウチ まぐろのしらす添え

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(35g) 注文コード21483046 品番12240184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

厳選されたまぐろにしらすを添え、海の幸の美味しさたっぷりの「かつおだし」と一緒にぎゅっとつめこんだ贅沢なメニュー。

シリーズモンプチ カロリー(kcal)約40/100g 原材料魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、調味料、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、カラメル色素、ビタミンE 栄養成分粗たん白質:9%以上、粗脂肪:0.2%以上、粗繊維:1%以下、粗灰分:3%以下、水分87%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする