Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 動物用品
Nestle(ネスレ)の 餌/おやつ
モンプチ缶 あらほぐし仕立て ロースト若鶏
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(85g×3個)
注文コード
21483274
品番
12332452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粗くほぐした若鶏ローストの歯ごたえメニュー。
仕様
【与え方】成猫体重1kgあたり約0.8缶を目安に1日2回に分けて与えてください。種類・年齢・運動量などに応じて調節してください。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約85/100g
原材料
肉類(ポーク、チキン)、穀類(小麦グルテン等)、豆類(大豆たんぱく)、増粘安定剤(加工でんぷん)、ミネラル類、アミノ酸類、着色料(酸化チタン)、ビタミン類
栄養成分
粗たん白質:11.0%以上、粗脂肪:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、粗灰分:3.0%以下、水分:80.0%以下
注意
※生後6ヶ月未満の幼猫には与えないでください。