596037000 溝シャベルS アズマ工業 21483333 596037000 溝シャベルS アズマ工業 21483333

溝シャベルS

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21483333 品番596037000
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。

全長(mm)630 用途角型・丸型の溝掃除 トラスコ品番762-6011 材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管 質量(g)230 先幅(mm)90 繰り返し・詰め替え対応
注意
※先端のプレートで傷を付ける恐れがあるのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
どぶの清掃
サービス業

小型・軽量でとても使用感がいいので使いやすいです。耐久性はどうなんでしょうか?価格を考えたら妥当でしょうか。

対象商品:
21483333
2021-03-12
用途:
マンションの雨水排水枡清掃
サービス業

雨水排水枡の蓋が格子のため、タバコのポイ捨てが多く、浮いた吸い殻も沈んで泥と混じった吸い殻もすくえて、水が切れるものを探していました。先に付いた金属プレートが結構鋭くて、枡の側面に生えた雑草も削り取れるので重宝しています。プラスティック製は軽くて力がなくても使いやすいです。

対象商品:
21483333
2021-04-15
用途:
小さなU字溝の土排除に使用

先端はSUSだがスコップ部が樹脂なので強く押して土砂を掻き出せない 水分を含ませ柔らかくしてから使用しています 頻繁に使うものではないので 価格相応かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする