アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の 溝さらえ
グロウ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21483342
品番
596041100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
全長(mm)
820
用途
溝のゴミや泥あげ
トラスコ品番
762-6029
材質
ヘッド:鉄に焼き付け塗装、柄:アルミ
先幅(mm)
130
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※先端のプレートで傷を付ける恐れがあるのでご注意ください。