画像準備中

MiawMiawグレービー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70g) 原材料魚介類(カツオ、ツナペプチド、サーモン)、肉類(鶏肉、チキンエキス)、全卵、小麦たんぱく、でん粉類、油脂類(鶏脂、ひまわり油、魚油)、調味料、ミネラル類(Na、Cl、K、Ca、P、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Mg、Se)、増粘多糖類、キシロース、ビタミン類(A、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、タウリン 注文コード21483396 品番13125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は原材料など4種類から選べます 他の種類を見る

お魚とお肉のおいしさが詰まった素材を濃厚なグレービーソースでからめた総合栄養食。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。

成分たんぱく質:7.4%以上、脂質:2.1%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.4%以下、水分:85.1%以下 タイプサーモン味 シリーズMiawMiaw カロリー(kcal)50/袋 原材料魚介類(カツオ、ツナペプチド、サーモン)、肉類(鶏肉、チキンエキス)、全卵、小麦たんぱく、でん粉類、油脂類(鶏脂、ひまわり油、魚油)、調味料、ミネラル類(Na、Cl、K、Ca、P、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Mg、Se)、増粘多糖類、キシロース、ビタミン類(A、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、タウリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする