61600600 木工ドリル ALPEN 21483464 61600600 木工ドリル ALPEN 21483464 61600600 木工ドリル ALPEN 21483464

木工ドリル

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21483464 品番 61600600
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。

刃径(Φmm)6 材質クロムバナジウム鋼 シャンク径(mm)6 全長(mm)93 溝長(mm)57 用途被削材:木材 トラスコ品番766-4737 適合機種電気ドリル 質量(g)16.6 タイプ丸シャンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21483568
2024-06-11
用途:
木工のボール盤で直角に穴を開ける場合
製造業

直角に精度のいい穴を開ける場合丸い軸の方がシンブレは少なくなる。最近はこの刃物に切り替えてボール盤での加工は穴の丸の精度が良くなった。

1人が参考にしています
対象商品:
21483464
2023-07-19
用途:
木工の穴あけ時
サービス業

三角のトップが位置出しがし易く、芯ブレもなく使いやすいです。

対象商品:
21483437
2022-04-26
用途:
木材の下穴開け

安価ですが切れ味がよく簡単に穴あけができました。他の刃径のドリルも買いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21483455
2022-02-18
用途:
木材への穴あけ(特にネジのガイド穴、隠しネジのための穴あけ等)
その他業種

バリがなく穴あけ面、及び淵の盛り上がりがなく仕上がりが綺麗

対象商品:
21483473
2022-01-05
用途:
木材の穴開けに

先三角ショートビットも購入してくらべました。穴の先端の仕上がりが、こちらの方が若干上良いような感じがします。

対象商品:
21483525
2021-03-27
用途:
木工作業
建設業・工事業

セット品に入っていない12mm以上のサイズを使用しています。スムーズな穴の開き具合に満足しています

対象商品:
21483507
2021-01-29
用途:
ネジ穴、ダボ穴
農・林・水産業

確かに、安価で、切れ味は大変良いと思います。以前スターMでしたが、それに比べ慎重にやらないと表面、貫通した裏側がバリが出てしまいます。私個人としては、このタイプあまり好きではありません。

対象商品:
21483464
2020-10-06
用途:
木工

安価ですが、綺麗な穴が開いて各サイズ使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする