アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
MiawMiaw 3P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(160g×3個)
原材料
魚介類(カツオ、青魚、マグロ、フィッシュペプチド)、鶏肉、大豆たんぱく、たんぱく加水分解物、ブドウ糖、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料、ビタミンE
注文コード
21483780
品番
12346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
原材料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
白身ベースのゼリータイプ。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。
成分
たんぱく質:6.8%以上、脂質:1.2%以上、粗繊維:1.1%以下、灰分:2.5%以下、水分:87.6%以下
タイプ
まぐろ
シリーズ
MiawMiaw
カロリー(kcal)
54/100g
原材料
魚介類(カツオ、青魚、マグロ、フィッシュペプチド)、鶏肉、大豆たんぱく、たんぱく加水分解物、ブドウ糖、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料、ビタミンE