RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 電設工事関連
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具関連品
圧着ダイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
トラスコ品番
766-5121
注文コード
21483893
品番
624-006-3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,800
この商品は
トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
トラスコ品番
766-5121
適合機種
624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
65
質量(g)
50
端子
MC4
圧着能力(mm
2
)
6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表