圧着ダイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 トラスコ品番766-5148 注文コード21483918 品番624-030-3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,950
この商品はトラスコ品番など31種類から選べます 他の種類を見る

圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。

圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】4-10 トラスコ品番766-5148 適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)65 質量(g)40 端子裸端子 圧着能力(mm2)4、6、10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする