RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 電設工事関連
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具関連品
ロケーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
766-5270
注文コード
21484042
品番
624-071-0-016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,450
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。
より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。
材質
アルミニウム
全長(mm)
65
適合機種
本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
適合圧着ダイス
624-071-1-3-0
質量(g)
70
トラスコ品番
766-5270
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表