圧着ダイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 トラスコ品番766-5377 注文コード21484146 品番624-205-3-0
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はトラスコ品番など31種類から選べます 他の種類を見る

圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。

トラスコ品番766-5377 適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)65 質量(g)40 端子Huber 圧着能力(mm2)4.0、6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする