圧着システムプライヤー PEW12用ベース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード21484164 品番624-40098-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

別売の圧着システムプライヤー本体PEW12に装着することで、据え置き型として連続した圧着作業をすることができます。

用途より精度が求められる圧着作業に トラスコ品番766-5393 適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3 材質工具鋼 全長(mm)190 質量(g)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする