金缶無垢まぐろ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード21484166 品番12780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

猫の食物アレルギーに配慮して、まぐろの単一たんぱく源仕立て。さらに旨味成分もアレルゲンとなりにくいようにペプチド処理をして配合。

成分たんぱく質:12.4%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.3%以下、水分:86.9%以下 シリーズ金缶 カロリー(kcal)30/袋 原材料マグロ、まぐろペプチド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする