アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
金缶 濃厚とろみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(70g)
原材料
魚介類(マグロ、かにかま)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料、キシロース
注文コード
21484270
品番
13610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
原材料
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
まぐろをぜいたくに使用した国産品。奥深い味わいのとろみが素材にからんで絶妙なおいしさ。
成分
たんぱく質:9.0%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.1%以下、水分:85.4%以下
タイプ
カニカマ入りまぐろ
シリーズ
金缶
カロリー(kcal)
41/缶
原材料
魚介類(マグロ、かにかま)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料、キシロース