アイシア
健犬無垢ささみ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(65g)
注文コード
21484315
品番
40105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
犬の食物アレルギーに配慮して、ささみの単一たんぱく源仕立て。着色料・発色剤は無添加。水煮タイプ。
成分
たんぱく質:15.0%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.9%以下、水分:84.1%以下
カロリー(kcal)
48/缶
原材料
鶏ササミ