曜日別特売
12385 健康缶パウチシニア猫用下部尿路ケア アイシア 21484410

健康缶パウチシニア猫用下部尿路ケア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(40g)注文コード21484410品番12385
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、マグネシウムとカルシウムを調整したほか、クエン酸カリウムを配合して尿石の形成に配慮。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。

成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)39/袋原材料マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)、クエン酸カリウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする