曜日別特売
12240 健康缶パウチ15歳からのとろとろまぐろペースト アイシア 21484455

健康缶パウチ15歳からのとろとろまぐろペースト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(40g)注文コード21484455品番12240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

15歳からの老齢猫の免疫力を保つビタミンEを調整。脳の健康を維持するDHAを配合。ペーストタイプ。

成分たんぱく質:6.7%以上、脂質:3.7%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.8%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)37/袋原材料魚介類(マグロ、カツオ等)、油脂類(植物性油脂、DHA含有精製魚油)、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする