工作園芸用鋸64740

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード21484663 品番64740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

人間工学に基づいたエルゴノミックハンドルです。
「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。

刃長(mm)240 用途木材の切断や各種加工に 仕様アサリあり トラスコ品番762-9443 セット内容サヤ 材質刃:クロームメッキ高品位刃物鋼、柄:プラスチック 全長(mm)435 質量(g)320 適合替刃96740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする