曜日別特売
13795 純缶ミニ3P ささみ入りまぐろ アイシア 21484674

純缶ミニ3P ささみ入りまぐろ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(65g×3個)注文コード21484674品番13795
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

まぐろの白身肉と赤身肉のコンビネーションが味わえるゼリータイプ。ビタミンE配合。

成分たんぱく質:8.6%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.9%以下、水分:89.4%以下シリーズ純缶カロリー(kcal)28/缶原材料マグロ、鶏ささみ、オリゴ糖、増粘多糖類、ビタミンE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする