純缶ミニ3P サーモン入りまぐろ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(65g×3個) 注文コード21484699 品番13810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

まぐろの白身肉と赤身肉のコンビネーションが味わえるゼリータイプ。ビタミンE配合。

成分たんぱく質:8.6%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.9%以下、水分:89.4%以下 シリーズ純缶 カロリー(kcal)28/缶 原材料マグロ、サーモン、オリゴ糖、増粘多糖類、ビタミンE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする