ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの ハイスドリル
ALPENの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
2枚刃スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
材質
ハイス
注文コード
21485126
品番
72200412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
段数
9
段幅(mm)
4
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
用途
被削材:鉄(4〜6mm)
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
766-6225
材質
ハイス
質量(g)
21
表面処理
ノンコーティング