2枚刃スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12 材質コバルトハイス 注文コード21485162 品番72600412
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は穴あけ寸法・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12 段数9 段幅(mm)4 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)6 用途被削材:鉄(4〜6mm) 仕様ノンコーティング トラスコ品番766-6268 材質コバルトハイス 質量(g)22 表面処理ノンコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする