※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの ハイスドリル
ALPENの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
2枚刃スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20
材質
コバルトハイス
注文コード
21485178
品番
72600620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20
段数
9
段幅(mm)
4.5
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
用途
被削材:鉄(4〜6mm)
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
766-6276
材質
コバルトハイス
質量(g)
60
表面処理
ノンコーティング