※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの ハイスドリル
ALPENの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
2枚刃スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、38
材質
コバルトハイス
注文コード
21485196
品番
72600729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ寸法(Φmm)
6、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、38
段数
11
段幅(mm)
3.7
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
用途
被削材:鉄(4〜6mm)
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
766-6292
材質
コバルトハイス
質量(g)
260
表面処理
ノンコーティング