ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの ハイスドリル
ALPENの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
2枚刃スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30
材質
ハイス
注文コード
21485232
品番
72800630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ寸法(Φmm)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30
段数
13
段幅(mm)
3.7
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
用途
被削材:鉄(4〜6mm)
トラスコ品番
766-6306
材質
ハイス
質量(g)
178
表面処理
チタンコーティング