アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の スポンジ
アズマ工業の 柄付スポンジ
ルーバー窓クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21485266
品番
735050000
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
挟んで一度に拭き掃除ができます。
スポンジシートの極細繊維がガラスにこびりついた汚れを洗剤を使わずにきれいにします。
材質
本体:ABS樹脂、スポンジシート:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン
色
ブルー
用途
ルーバー窓(可動式窓)やブラインドの掃除に
トラスコ品番
762-6100
厚さ(mm)
33
縦(mm)
250
横(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応