KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 整備補助用品
KAISER[物流用品]の キャスター付き作業椅子
工具トレイ付作業チェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
21485372
品番
760267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
GSマーク取得済です。
キャスター付でスムーズな移動が可能です。
工具・部品を入れるためのトレー付で、座りながら作業をする場合に非常に便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
モノタロウ
¥
13,980
¥
15,378
税込
色
ブラック
用途
工場での現場作業、自動車や自転車の整備・修理作業に
トラスコ品番
494-6928
材質
座部:ウレタンフォーム、脚部:スチール、樹脂キャスター
質量(kg)
9
張地
ビニールレザー張り
キャスター径(Φmm)
50
座幅(mm)
330
座高(mm)
420〜545
調節範囲(mm)
(座高)420〜545
昇降方式
ガス調節式
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※工具は別売です。