仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日460gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを15g減らしてください。
成分タンパク質:5.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下
シリーズシーザー
対象成犬
カロリー(kcal)60/85g(1トレイ)
原材料肉類(チキン、ラム等)、野菜類(いんげん等)、さつまいも、チコリー繊維、ビートパルプ、ローズマリー、ぶどう糖、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類