8101020101 PD-1024B2ポンプ(白)R150mmM TAKEMOTO 21486553

8101020101 PD-1024B2ポンプ(白)R150mmM TAKEMOTO 21486553
8101020101 PD-1024B2ポンプ(白)R150mmM TAKEMOTO 21486553
8101020101 PD-1024B2ポンプ(白)R150mmM TAKEMOTO 21486553

PD-1024B2ポンプ(白)R150mmM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21486553品番8101020101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
適量吐出できる機能性ポンプです。

トラスコ品番772-6155材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)28高さ(mm)204質量(g)11奥行(mm)28
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする