4インデント圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)175 AWG28〜16 注文コード21486754 品番8728-0000-6
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は全長・AWGなど3種類から選べます 他の種類を見る

MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。
航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。

全長(mm)175 トラスコ品番766-8368 質量(g)300 AWG28〜16 圧着能力(mm2)0.08〜1.30(AWG28-16) 用途MILコンタクトの圧着作業に 材質クロムバナジウム鋼 コネクタ径(Φmm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする