4インデント圧着工具

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)175 AWG32〜20 注文コード21486763 品番8738-0000-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は全長・AWGなど3種類から選べます 他の種類を見る

MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。
航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。

全長(mm)175 トラスコ品番766-8376 質量(g)300 AWG32〜20 圧着能力(mm2)0.03〜0.56(AWG32-20) 用途MILコンタクトの圧着作業に 材質クロムバナジウム鋼 コネクタ径(Φmm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする