RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 電設工事関連
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具本体
4インデント圧着工具
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
230
AWG
26〜12
注文コード
21486772
品番
8758-0000-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥104,900
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
この商品は
全長・AWG
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
MILコンタクト(MIL-22520)用の圧着工具です。
航空機業界で需要が高く、信頼性の高い作業を行うことが可能です。
全長(mm)
230
トラスコ品番
766-8384
質量(g)
560
AWG
26〜12
圧着能力(mm
2
)
0.14〜3.30(AWG26-12)
用途
MILコンタクトの圧着作業に
材質
クロムバナジウム鋼
コネクタ径(Φmm)
5.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表