9115 ホースピック ANEX 21487068

 

9115 ホースピック ANEX 21487068
9115 ホースピック ANEX 21487068

ホースピック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード21487068品番9115
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホースのピックアップに便利な曲り形状です。

用途
エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業に
トラスコ品番494-2612材質クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)91軸長(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21487068
2022-10-16
用途: 時々使う

ホースの脱着で毎回使うか?と言えば微妙ですが、時々あると便利だと思います。
丁寧な作業を心がけないと対象を痛めるので注意が必要ですね。

対象商品 : 21487068
2020-10-07
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

固着したホースの取り外しが簡単にできました。
使う前は大きいかな?とか思いましたが、杞憂でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする