画像準備中

ペディグリー 13歳以上用 ビーフ&チキン&緑黄色野菜

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード21487070 品番P132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

13歳頃からの愛犬に必要な栄養がバランス良くとれる総合栄養食です。愛犬の大好きなビーフとチキンをベースに、緑黄色野菜を加えました。抗酸化成分ビタミンC、Eを強化。

仕様【給与方法の目安】ドライフードとまぜた1日の食事量の目安(ペディグリードライ11歳以上用345kcal/100gの場合)体重5kg:50g+1/2缶、体重10kg:70g+1缶、体重15kg:125g+1缶、体重25kg:135g+2缶 成分タンパク質:4.5%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:87.0%以下 シリーズペディグリー 対象13歳以上 カロリー(kcal)75 原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽、ラム、ポーク等)、野菜類(にんじん、ほうれんそう)、食物繊維、マリーゴールドミール、トマトパウダー、ビタミン類(B1、B6、B12、C、D3、E、コリン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、I、K、Mg、Mn、P、Se、Zn)、増粘多糖類、pH調整剤、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする